Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43098 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 10 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43098 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 10 m USB A USB B Schwarz
Lindy 43098 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 10 m USB A USB B Schwarz
Lindy 43098 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 10 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52142289
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43098
EAN/GTIN:
     4002888430982
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
Das Lindy USB 2.0 Aktivkabel verwendet aktive Elektronik, um die Kabellänge eines USB 2.0 Devices um 15m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 480Mbit/s unterstützt. Es verfügt über einen USB-Stecker Typ A und einen USB-Stecker Typ B und ermöglicht somit den direkten Anschluss von USB-Geräten mit USB-Buchse Typ B wie beispielsweise Drucker und eine flexible Positionierung in größerer Entfernung.

Das Lindy USB 2.0 Aktivkabel ist kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ A. Das schlanke Design des Gehäuses ermöglicht eine Installation auch in räumlich beengten Verhältnissen.

Das Aktivkabel wird über den USB Bus mit Strom versorgt und sollte daher nur mit USB-Geräten mit niedrigem Stromverbrauch verwendet werden oder mit Geräten, die über ein eigenes Netzteil verfügen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
10 m
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.