Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg CA-USBA-12CC-0018-TR USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB B Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg CA-USBA-12CC-0018-TR USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB B Transparent
Lanberg CA-USBA-12CC-0018-TR USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB B Transparent
Lanberg CA-USBA-12CC-0018-TR USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB B Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52160067
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     CA-USBA-12CC-0018-TR
EAN/GTIN:
     5901969413557
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Transparent
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
51 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.