Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00108788 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00108788 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Hama 00108788 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Hama 00108788 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Hama 00108788 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Hama 00108788 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Hama 00108788 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52265698
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108788
EAN/GTIN:
     4047443375674
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts
    - Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung
    - Platzsparende Installation des Gerätes im Wohnraum
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Sonstige Funktionen
VESA-Halterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
592 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
724 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
584 - 724 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-10 - 5 °
Swivel Winkel
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.