| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-52939467 Herst.-Nr.: KAB0067 EAN/GTIN: 4052792047974 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Klemmhalterung für Steckdosenleisten" von LogiLink Schnell und einfach dem Kabelgewirr unterm Schreibtisch ein Ende bereiten: Mit der Klemmhalterung können Sie eine Steckdosenleiste direkt oben auf dem Schreibtisch oder an einem Regal befestigen. So haben Sie direkten Zugang zu der Stromquelle und verhindern gleichzeitig, dass sich unter dem Schreibtisch die Kabel vertorkeln. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 62 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 163 mm | Merkmale | Produkttyp | Halterung für Stromverlängerung | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Silikon, Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Silikonkabel, Silikonleitung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bürotisch |
| | |
| |