Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimar VT455 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimar VT455 Ventilator Weiß
Bimar VT455 Ventilator Weiß
Bimar VT455 Ventilator Weiß
Bimar VT455 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-53131231
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     VT455
EAN/GTIN:
     8016117019783
Suchbegriffe:
Tischventilator
bimar tischventilator
tischventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
457 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
455 mm
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl
Lüfterdurchmesser
400 mm
Steuerung
Drehregler
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Griff(e)
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.