Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black
Epson WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black
Artikel-Nr.:
     CIDE0-57476990
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T966140
EAN/GTIN:
     8715946654454
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-M5799DWF - WorkForce Pro WF-M5299DW</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Seitenergebnis schwarze Tinte
40000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T966140
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
376 mm
Verpackungshöhe
276 mm
Paketgewicht
1.41 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG07401
ab € 265,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.