| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-5809020 Herst.-Nr.: 00054503 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - zum Anschluss eines PC/Notebook an ein USB 3.0 Endgerät (z.B. Drucker, Scanner, externe Festplatte, USB-Hub etc.) - zusätzliche Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften - robuste Stecker sowie angespritze Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar - nach den Spezifikationen des USB Implementers Forum - Datenleitungen verdrillt (twisted pairs) Verbraucherhinweis: Dieses USB-Kabel ist nicht abwärtskompatibel zu USB-2.0-Geräten.
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 5120 Mbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |