Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRCS103 Paralleles Kabel Schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRCS103 Paralleles Kabel Schwarz 3 m
MediaRange MRCS103 Paralleles Kabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5811870
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCS103
EAN/GTIN:
     4260057126498
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Zur Verbindung zwischen PC mit USB Schnittstelle und USB 2.0 Endgerät (z.B. Drucker, Scanner usw.)

Eigenschaften
Geeignet für USB 2.0 - voll abwärtskompatibel
Farbe: schwarz
Länge: 3M

Wesentliche Anwendungen
Zur Verbindung zwischen PC mit USB Schnittstelle und USB 2.0 Endgerät (z.B. Drucker, Scanner usw.)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Stecker
USB A/USB B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.