Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRCS101 USB Kabel 1,8 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRCS101 USB Kabel 1,8 m USB A USB B Schwarz
MediaRange MRCS101 USB Kabel 1,8 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5811911
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCS101
EAN/GTIN:
     4260057126450
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
MediaRange bietet für jeden Anwendungszweck, ob im Büro oder Zuhause, das passende Kabel. Unser umfangreiches Sortiment an hochwertigen Anschluss- und Verlängerungskabeln steht für ausgezeichnete Qualität sowie Zuverlässigkeit und gewährleistet eine optimale und störungsfreie Übertragung Ihrer Daten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
USB A/USB B
Kompatibilität
Printers, scanners, external hard drives
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Kabeltyp
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.