| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5880288 Herst.-Nr.: 2642120 EAN/GTIN: 4026158059352 |
| |
|
| | |
| Mit praktischer Zusatzlinse im Griff
Anwendung: - Die bikonvexen Lesegläser bieten große Sehfelder in einem niedrigen Vergrößerungsbereich. Sie eignen sich für Menschen mit beginnenden Sehproblemen, die eine Zusatzvergrößerung für Sehaufgaben wie Kleingedrucktes oder Telefonbücher benötigen. - Geeignet, wo große Sehfelder bei kleiner Vergrößerung gefordert sind.
Eigenschaften: - Eine hochvergrößernde Zusatzlinse im Griffansatz erlaubt die Betrachtung mit 5-facher Vergrößerung. - Die Orientierung wird beim Lesen durch die glasklare Fassung erleichtert. - Eine Öse im Griffende des patentierten Schalengriffes ermöglicht das Durchziehen der im Lieferumfang enthaltenen Umhängekordel. - Linsen und Fassungen sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt.
Technische Daten: - Bikonvexe PXM®-Leichtlinse mit dauerhafter Antistatikbeschichtung. - Transparente Linsenfassung. - plankonvexe Zusatzlinse mit 5-facher Vergrößerung im Griffansatz. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 120 mm | Technische Details | Vergrößerung | 2 x |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |