Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36677 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A USB B Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36677 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A USB B Schwarz, Grau, Rot
Lindy 36677 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A USB B Schwarz, Grau, Rot
Lindy 36677 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A USB B Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58876777
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36677
EAN/GTIN:
     4002888366779
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.
 
 Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen.
 
 Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Stecker-Material
Nickel
Kontaktmaterial
Kupfer
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Nominale Abschwächung
5.8db/km
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
10 m
Kabeldurchmesser
5 mm
Biegeradius (min.)
16 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
15.5 x 35 x 7.8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.8 x 35 x 10.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.