| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-58908543 Herst.-Nr.: 14-18001 EAN/GTIN: 4017538077776 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB Micro Lade-Sycn Kabel USB-A-Stecker auf USB-Micro B Stecker, ausziehbar, 1m Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Micro-USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Kabelfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |