Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5930736
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP4N1USB6
EAN/GTIN:
     168141483073
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Verbinden Sie hochauflösendes DisplayPort-Video, USB und Audio mit einem einzigen Kabel

Das 1,8 m lange 4-in-1-USB DisplayPort KVM-Switchkabel (mit Audio und Mikrofon) integriert die DisplayPort Videoqualität mit USB-Maus- und -Tastatur-Anschluss, 3,5-mm-Audio-Ausgang und Mikrofonanschluss in einem einzigen kompakten Kabel.

Dieses hochwertige, komfortable 4-in-1 KVM-Kabel ist eine kostengünstige Lösung für die Verwendung mit jedem DisplayPort-fähigen USB KVM-Switch, mit dem Sie Display und USB-Peripheriegeräte über mehrere Computer, die für High Definition-Ausgang konfiguriert sind, verwenden können.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Kompakte 4-in-1-Konstruktion für saubere und diskrete Anschlüsse ohne Unordnung
- Goldbeschichtete DisplayPort-Steckverbinder mit Schnappverschluss gewährleisten ununterbrochenen Grafikgenuss mit hoher Auflösung.
- Überträgt sowohl digitales Audio über DisplayPort als auch analoges Audio über 3,5 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
308 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
276 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
324 g
Leistungen
Kabellänge
1.829 m
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
DisplayPort, USB A, 2 x 3.5mm
Anschluss 2
DisplayPort, USB B, 2 x 3.5mm
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.