Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 3 M USB-C 2.0 KABEL STECKER AUF STECKER (5A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59982314
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     88829
EAN/GTIN:
     757120888291
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c2g
Das Kabel USB-C auf C 2.0 ist die perfekte Lösung, um zwei USB-C-fähige Geräte oder Zubehörteile zum Laden oder Datenaustausch zu verbinden.

Stellen Sie sicher, dass das USB-C-fähige Laptop, Smartphone oder Tablet vollständig geladen und bereit für den Einsatz mit der 5A-Ladebuchse ist, während gleichzeitig Bilder, Musik oder Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s übertragen werden.

Der USB-C-Verbinder ist symmetrisch aufgebaut, d.h. er ist an beiden Seiten identisch, sodass er immer richtig herum eingesteckt wird. Er lässt immer gleich beim ersten Mal einstecken und verhindert so eine Beschädigung der Verbindungsbuchse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.