Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 64TI/30HB60 B/DFNLI Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 64TI/30HB60 B/DFNLI Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/30HB60 B/DFNLI Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/30HB60 B/DFNLI Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60034089
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     64TI/30HB60 B/DFNLI
EAN/GTIN:
     4003318563881
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
30 mm
Korpushöhe
93 mm
Gewicht
65 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.