Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 81684 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 81684 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB A Micro-USB B Schwarz
C2G 81684 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB A Micro-USB B Schwarz
C2G 81684 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB A Micro-USB B Schwarz
C2G 81684 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6033692
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81684
EAN/GTIN:
     757120816843
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Einfaches Plug-and-Play für Festplattengehäuse, Drucker, Modems, Kameras und andere SuperSpeed-USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel bietet eine Übertragungsrate von bis zu 4.8 Gb/s, wenn es mit einem USB 3.0-fähigen Host und Gerät verbunden wird. Die Folien- und Geflechtabschirmung verringert die EMI/RFI-Interferenz und die Bauweise mit verdrillten Paaren trägt dazu bei, Nebensprechen zu reduzieren und so fehlerfreie SuperSpeed-Übertragungen zu gewährleisten. Der mit Rastnasenschutz versehene Anschluss ist blau farbkodiert, um die Kompatibilität mit USB 3.0 Konnektivität hervorzuheben.

- Erfüllt die USB 3.0 SuperSpeed-Spezifikationen; zum Anschluss des SuperSpeed-Micro-USB-Geräts, um im Vergleich zum USB 2.0 eine ZEHNFACHE Übertragungsrate zu erhalten! Schnelles Herunterladen von Bildern und vielem mehr!
- Leitet USB 3.0 Datensignale und Strom
- Bis zu 4,8 Gb/s Bandbreite
- Abgeschirmt zum Schutz vor Interferenzen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
4800 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
4.8 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Gewicht
102 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.