| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-60900845 Herst.-Nr.: 10067 EAN/GTIN: 4003318100673 |
| |
|
| | |
| Denn Platz ist an der kleinsten Brücke: für unsere Liebesschlösser zehn leuchtenden Farben, die Serie 72LL/40 LoveLock. Zeit für die Liebe, Zeit für ein ABUS Love Lock: So wird der Liebesschwur am Brückengeländer nicht nur am Valentinstag, sondern jeden Tag im Jahr für Verliebte perfekt. Eine persönliche, individuelle Gravur mit Namen und/oder Hochzeitsdatum, Kennenlerndatum oder Jahrestag ist auf der Rückseite möglich. Und dank hohem Korrosionsschutz rostet die Liebe nicht. Und falls Sie lieber Ihren Keller, Ihren Werkzeugkasten, Türen, Spinde und Co. mit einem Love Lock abschließen möchten, haben wir natürlich auch nichts dagegen. Und für frischgebackene Eltern gibt's passend dazu unsere Baby Locks. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Korpusbreite | 38 mm | | Korpustiefe | 19 mm | | Höhe | 72 mm | | Schäkeldurchmesser | 6.5 mm | | Durchgangshöhe | 27 mm | | Horizontaler Abstand (max.) | 20 mm | | Gewicht | 86 g | Lieferumfang | Anzahl an beigefügten Steckschlössern | 1 Stück(e) | | Vorhängeschloss enthalten | Ja | Merkmale | Produktdesign | Herkömmliches Vorhängeschloss | | Typ | Tastensperre | | Schlüsseltyp | Schließanlage | | Beste Verwendung | Werkzeugkasten | | Produktfarbe | Grün | | Korpusmaterial | Aluminium | | Schäkelmaterial | Aluminium | | Schäkel Form | U-förmig | | Wetterfestigkeit | Ja | | Korrosionsbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |