| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-61153372 Herst.-Nr.: CKB6010058 EAN/GTIN: 4004005018851 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses hochwertige, mehrfach geschirmte SCHWAIGER® Netzwerkkabel ist zur Verkabelung in Gigabit-Netzwerken geeignet. Dabei kann ein Computer an einen HUB oder direkt an eine Netzwerkanschlussdose oder an einen ADSL bzw. TDSL Splitter angeschlossen werden. Das Kabel hat die CAT 6 Norm. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Frequenz | 250 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |