Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer 214351 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLayer 214351 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Rot
XLayer 214351 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62247313
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     214351
EAN/GTIN:
     4260074626513
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 1...
Schaffen Sie die perfekte Verbindung von Ihrem Smartphone oder Tablet mit dem XLayer Colour Line Typ C-Kabel. Laden und synchronisieren Sie Ihr mobiles Gerät mit dem XLayer USB zu Typ C- Kabel ganz einfach am Netzteil oder Rechner auf. Genießen Sie mit USB 3.0 Super-Speed Datentransfer bis zu 5.0 Gbit/s!
Mit der komfortablen Länge von 1 m ist das Daten- und Ladekabel gut geeignet z.B. zum Anschluss an Rechnern unter dem Schreibtisch, beim Arbeiten und Surfen auf dem Sofa oder bei weit entfernten Steckdosen.
Erhältlich in einer aufregenden Palette von Farben. Denn während die Mobilgeräte in toller Verarbeitung glänzen, sind die Kabel meist nur weiß oder schwarz. Wählen Sie also aus der frischen Farbpalette der Colour Line- Serie ihren persönlichen Favoriten.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabelfarbe
Rot
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.