Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4058075090484 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8,5 W E27 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Osram 4058075090484 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8,5 W E27 F
Osram 4058075090484 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8,5 W E27 F
Osram 4058075090484 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8,5 W E27 F
Osram 4058075090484 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8,5 W E27 F
Artikel-Nr.:
     615-A677492
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075090484
EAN/GTIN:
     4058075090484
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220…240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
113 mm
Gewicht
29 g
Leistungen
Lampenleistung
8.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
137 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
50 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 10,94*
5 Tage
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 10,95*
7 Tage
30
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,70*
€ 18,30*
7 Tage
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,05*
€ 25,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.