| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-6344460 Herst.-Nr.: 325400 EAN/GTIN: 766623325400 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Höchste Anschlussqualität Manhattan USB 3.0-Kabel mit Typ A auf Typ B-Stecker sind ideal zum Anschluss von Peripheriegeräten, bei diesem Steckertyp besonders häufig von Druckern. Effektive Schirmung und vergossene Stecker mit Zugentlastung sorgen für höchste Anschlussqualität und zuverlässige Verbindungen auf Windows- und Mac-Systemen. Die maximale übertragungsgeschwindigkeit ist mit 5 Gbit/s zehnmal schneller als der Vorgänger USB 2.0. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 28 | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Magnetisch abgeschirmt | Ja | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | ![](/p.gif) | Zertifizierung | UL 2725 USB 3.0 | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Gewicht | 52 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |