Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB4
Schneider Electric XB4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65200022
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BV8B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
schneider electric leuchtmelder wei...
leuchtmelder
leuchtmelder weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
172 g
Paketgewicht
172 g
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK06
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.