Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauppauge WinTV-NOVA-S2 Eingebaut DVB-S, DVB-S2 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauppauge WinTV-NOVA-S2 Eingebaut DVB-S, DVB-S2 USB
Hauppauge WinTV-NOVA-S2 Eingebaut DVB-S, DVB-S2 USB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65267830
Hersteller:
     Hauppauge
Herst.-Nr.:
     01676
EAN/GTIN:
     785428016764
Suchbegriffe:
TV Karte
tv karte usb dvb-s
tv karte usb
tv karte
WinTV-NOVA-S2 - HDTV-SAT-Receiver
WinTV v8
SAT-Fernsehen und -Radio auf Ihrem PC ansehen und aufnehmen

Mit dem WinTV-NOVA-S2 Stick empfangen Sie digitales SAT-Fernsehen und -Radio (DVB-S / DVB-S2) an Ihrem Laptop oder PC. Genießen Sie hunderte von frei empfangbaren Sendern im Vollbild oder Windows-Fenster. Der DVB-S2 taugliche Tuner ermöglicht zudem den Empfang von HDTV-Sendern, wie z.B. "Das Erste HD", "ZDF HD", "arte HD" und anderen HD-Sendern auf ASTRA 19.2°E.
Schauen Sie Live-TV, nutzen Sie die Aufnahmefunktion oder die TimeShift-Funktion für zeitversetztes Fernsehen.

Verpassen Sie nie wieder Ihre Lieblingssendung
Machen Sie aus Ihrem PC einen Videorecorder für digitales SAT-Fernsehen. Zeichnen Sie TV- und Radio-Sendungen manuell per Mausklick auf oder verwenden Sie die Timer-Funktion für zeitgesteuerte Aufnahmen. In der integrierten elektronischen Programmzeitschrift wählen Sie eine Sendung einfach per Mausklick zur Aufnahme aus. Der Computer kann sich vor der Aufnahme im Standby-Modus oder Ruhezustand befinden und wird automatisch aufgeweckt.

Einfache Installation
Schließen Sie den WinTV-NOVA-S2 Stick an einen USB 2.0 oder USB 3 Port Ihres PCs oder Laptops an, verbinden Sie das beiliegende Netzteil und das Koaxkabel von Ihrer Sat-Antenne direkt mit dem WinTV-NOVA-S2 Stick. Laden Sie die WinTV 8.5 Software herunter und installieren Sie diese auf dem PC oder Laptop. Führen Sie einen Sendersuchlauf durch. In wenigen Minuten genießen Sie die Vielfalt digitaler SAT-Programme an Ihrem Bildschirm!

Inklusive Fernbedienung
Die IR-Fernbedienung von Hauppauge ermöglicht die Steuerung der TV-Funktionen wie Kanalwechsel, Lautstärkeregelung, Starten der Aufnahme etc. - alles bequem vom Sofa aus.

Lieferumfang:
- WinTV-NOVA-S2 Stick mit integriertem DVB-S2/DVB-S-Receiver
- Externes Netzteil: 12 V
- USB-Anschlusskabel
- Infrarot-Fernbedienung
- WinTV v8.5 Applikation als Download
- Aktivierungscode für WinTV v8.5
- Installationsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Digitale Satteliten-Ausrüstungs Kontrolle (DiSEqC)
1.0
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Zeitverschiebung
Ja
Persönlicher Videorekorder (PVR) enthalten
Ja
Videotext
Verbesserung des Videotexts
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Eingangsspannung
13/18 V
AC Eingangsfrequenz
950 - 2150 Hz
Energieverbrauch
500 mA
Video
Videoaufnahme
Ja
Systemanforderung
Minimum Prozessor
2.0 GHz
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Anzahl TV Antennenanschlüsse (75 Ohm)
1
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, MPEG2, MPEG4
TV-Tuner
Eingebaut
Ja
TV-Tunertyp
DVB-S, DVB-S2
Fernbedienung enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.