Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-09 USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-USB-09 USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB A Blau
Akyga AK-USB-09 USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB A Blau
Akyga AK-USB-09 USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB B USB A Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65859835
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-09
EAN/GTIN:
     5901720131409
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Akyga® AK-USB-09 ist ein 1,8 m langes Kabel, das je nach Art des angeschlossenen Geräts die Datenübertragung und Stromversorgung über USB 3.0 ermöglicht. Es verfügt über einen USB A- und B-Stecker, der am häufigsten für Drucker und Scanner verwendet wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
87.3 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
98.2 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.