Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-04 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-USB-04 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Akyga AK-USB-04 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Akyga AK-USB-04 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Akyga AK-USB-04 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65873032
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-04
EAN/GTIN:
     5901720130129
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Akyga® AK-USB-04 ist ein 1,8 m langes Kabel zum Anschluss von Geräten mit USB-A und USB-B-Anschlüssen im USB-2.0-Standard. Das Produkt wird zur Datenübertragung zwischen Geräten verwendet. Es wird häufig verwendet, um Peripheriegeräte - Drucker, Scanner - an einen Computer oder einen Laptop anzuschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70.9 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
81.7 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.