Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 71527 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 71527 Schnittstellenkarte/Adapter
Goobay 71527 Schnittstellenkarte/Adapter
Goobay 71527 Schnittstellenkarte/Adapter
Goobay 71527 Schnittstellenkarte/Adapter
Goobay 71527 Schnittstellenkarte/Adapter
Goobay 71527 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65920996
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71527
EAN/GTIN:
     4040849715273
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
USB-C™-Stecker > RJ45-Buchse (8P2C)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
WEEE, CE
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
20 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.