| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-65965324 Herst.-Nr.: D1C9353 EAN/GTIN: 4003635093535 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Gewährleistungsfrist | 30 Jahr(e) | Merkmale | USB-Version | USB4 Gen 2x2 | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Blau | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Leitermaterial | Sauerstofffreies Kupfer | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Maximale Datenübertragungsrate | 20000 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 20 Gbit/s | | Kabeltyp | Rundkabel | | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m |
|
| | |
| | | |
| |