|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-65983952 Herst.-Nr.: 7330509299012 EAN/GTIN: 7330509299012 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hosen |  | Empfohlenes Geschlecht | Mann |  | Produkthauptfarbe | Schwarz |  | Größe (EU) | C60 |  | Außentasche | Ja |  | Verschlussart | D-Ring-Verschluss, Reißverschluss |  | Knieschutz | Ja |  | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen |  | Anleitung zum Trocknen | Milde Trocknungsprozesse |  | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln |  | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung (jedes Lösungsmittel) |  | Waschanleitung | Kochwäsche (70°C) | Material | Material | Baumwolle |  | Stoffgewicht | 270 g/m² |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |