Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 00125101 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 00125101 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
REV 00125101 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66104232
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     00125101
EAN/GTIN:
     4006341605528
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • Mit Kinderschutz
    - 6 quersitzende, geschützte Steckdosen
    - Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter
    - Mit Überspannungsschutz für alle Steckdosen
    - H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung
    - Für den Innenbereich
    - 16 A, 230 V~, 50 Hz, max. 3500 W, Uoc 3 kV, Up 1,8 kV
    - Ableitstrom max. 12.000 A
    - Anzeigeleuchte signalisiert Funktion
    - Schutzstrecken: N/PE, L/PE
    - Anforderungsklasse EN 61643-11; Typ 3
    - Abmessungen (BxHxT): ca. 340 x 60 x 40 mm
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.