Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Atria Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Atria Deckenbeleuchtung LED
Paulmann Atria Deckenbeleuchtung LED
Paulmann Atria Deckenbeleuchtung LED
Paulmann Atria Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634843
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70868
EAN/GTIN:
     4000870708682
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Eine gleichmäßige und flächige Raumausleuchtung, angenehm warmweißes Licht und eine stufenlose Anpassung der Helligkeit bieten Ihnen die Atria Panel. Sie sind mit 20 Millimeter Aufbauhöhe besonders flach und harmonieren mit jedem Wohnambiente. Die Leuchten aus Kunststoff lassen sich durch ihr geringes Gewicht auf nahezu allen Untergründen montieren. Zusätzlich sind sie besonders pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
18.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1150 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
99 W
Technische Details
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18.5 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
220 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.