Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 934.38 Einbaustrahler GU10 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 934.38 Einbaustrahler GU10 LED
Paulmann 934.38 Einbaustrahler GU10 LED
Paulmann 934.38 Einbaustrahler GU10 LED
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93438
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu in Alu gedreht, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige GU10 LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Aluminium
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Länge (mm)
84 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
460 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
32 W
Energie
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
50 °
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
3 Lampen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 36,05*
€ 36,05*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,63*
€ 39,39*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 30,24*
€ 41,53*
5 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,51*
€ 49,86*
8 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 54,09*
€ 71,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.