Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit VWS50100-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit VWS50100-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Panduit VWS50100-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68340055
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     VWS50100-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.2 mm
Höhe
36.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.