Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77172 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77172 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB A Schwarz
shiverpeaks BS77172 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69468763
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77172
EAN/GTIN:
     4017538052001
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
usb kabel schwarz typ a 1,8m
BASIC-S--USB-Micro Kabel, USB-A-Stecker auf USB-A MICRO Stecker, 1,8m

· Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Micro Stecker
· USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel
· Übertragungsrate: 480 Mbit/s
· Haube: vergossen
· Schirmung: Geflecht und Folie
· Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker/ Kabel: schwarz/ schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.