Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY XTRFY WR2 Handgelenkstütze Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY XTRFY WR2 Handgelenkstütze Bambus
CHERRY XTRFY WR2 Handgelenkstütze Bambus
CHERRY XTRFY WR2 Handgelenkstütze Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71051249
Hersteller:
     CHERRY XTRFY
Herst.-Nr.:
     XG-WR2
EAN/GTIN:
     7340086908313
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Handgelenkauflage für Tastatur
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
446 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
374 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
20 mm
Abmessungen (BxTxH)
440 x 80 x 20 mm
Merkmale
Material
Bambus
Produktfarbe
Bambus
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,45*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.807,20*
Ähnlich
Asus
90GC0120-MSG010
ab € 767,89*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 164,00*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 154,04*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 207,98*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,46*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 97,43*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,44*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,16*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,13*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 142,74*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,33*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 108,55*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 118,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.