Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC AS110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC AS110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
AOC AS110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
AOC AS110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
AOC AS110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
AOC AS110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
AOC AS110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
AOC AS110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
AOC AS110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
AOC AS110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71357215
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     AS110D0
EAN/GTIN:
     4038986636728
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit dem Gasfeder-Arm des AS110 bringen Sie Ihren Monitor mühelos in die optimale Position
Der elegante und robuste Monitorarm des AS110 mit Gasfederung ermöglicht ein hohes Maß an Ergonomie für Ihren Monitor mit VESA-Halterung (75 oder 100 mm). Mit dem integrierten Kabelmanagement schaffen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch. Der Arm ist geeignet für Monitore bis 32 Zoll bzw. 9 kg. Er bietet eine Höhe von 320 mm, eine Ausdehnung von 325 mm, eine Neigung von -45°/60°, eine Drehung um -90°/90° und einen Schwenkbereich von 360° für größte Flexibilität.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.)
105 mm
Tüllenhalterung Tischstärke (max.)
83 mm
Bereich der Montagebohrungen
7 - 87 mm
Technische Details
Höheneinstellung
320 mm
Pivot
Ja
Gewicht (mit Ständer)
2400 g
Einstellungstyp
Gasfeder
Bildschirmdiagonale
27 "
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
0 - 460 mm
Neigungswinkelbereich
-45 - 60 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Pivot Winkel
0 - 360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Höhe (max)
580 mm
VESA-Halterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
2400 g
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Paketgewicht
3000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 86,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.