Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85406 USB Kabel 0,1 m Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85406 USB Kabel 0,1 m Micro-USB B Schwarz
DeLOCK 85406 USB Kabel 0,1 m Micro-USB B Schwarz
DeLOCK 85406 USB Kabel 0,1 m Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71359847
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85406
EAN/GTIN:
     4043619854066
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
delock micro usb kabel
Dieses USB Stromkabel von Delock mit zwei einzelnen Pfostensteckern kann in Testumgebungen oder im Hobbybereich eingesetzt werden, z. B. auf einer Steckplatine.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.