Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85408 USB Kabel 0,3 m Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85408 USB Kabel 0,3 m Micro-USB B Schwarz
DeLOCK 85408 USB Kabel 0,3 m Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71783599
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85408
EAN/GTIN:
     4043619854080
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
delock micro usb kabel
Dieses USB Stromkabel von Delock mit zwei einzelnen Pfostensteckern kann in Testumgebungen oder im Hobbybereich eingesetzt werden, z. B. auf einer Steckplatine.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.