Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch LB7-UC06VR Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch LB7-UC06VR Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 6 W
Bosch LB7-UC06VR Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71854390
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     LB7-UC06VR
EAN/GTIN:
     800549835923
Suchbegriffe:
Kompaktlautsprecher
Regal-Lautsprecher
Regallautsprecher
kompaktlautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
6 W
Frequenzbereich
160 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
102 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
1150 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.