| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-72711127 Herst.-Nr.: C13T46D340 EAN/GTIN: 8715946668598 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | SureColor SC-F9400H SureColor SC-F9400 SureColor SC-F6300 (nK) SureColor SC-F6300 (hdK) | | Volumen Farbtinte | 1100 ml | | Ursprungsland | Vereinigtes Königreich | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 300 mm | | Verpackungstiefe | 310 mm | | Verpackungshöhe | 195 mm | | Paketgewicht | 8.16 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |