Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson UltraChrome DS High Density Black T46D840 (1.1Lx6)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Epson UltraChrome DS High Density Black T46D840 (1.1Lx6)
Epson UltraChrome DS High Density Black T46D840 (1.1Lx6)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72711129
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T46D840
EAN/GTIN:
     8715946668611
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
SureColor SC-F9400H SureColor SC-F9400 SureColor SC-F6300 (hdK)
Volumen schwarze Tinte
1100 ml
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
8.1 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 360,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 373,99*
€ 445,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 367,55*
€ 437,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,91*
€ 434,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 364,20*
€ 433,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 360,02*
€ 428,42
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ00301A0
ab € 17.184,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.