Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor CON-Line T1-Dual 139,7 cm (55") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor CON-Line T1-Dual 139,7 cm (55") Weiß
Hagor CON-Line T1-Dual 139,7 cm (55") Weiß
Hagor CON-Line T1-Dual 139,7 cm (55") Weiß
Hagor CON-Line T1-Dual 139,7 cm (55") Weiß
Hagor CON-Line T1-Dual 139,7 cm (55") Weiß
Hagor CON-Line T1-Dual 139,7 cm (55") Weiß
Hagor CON-Line T1-Dual 139,7 cm (55") Weiß
Hagor CON-Line T1-Dual 139,7 cm (55") Weiß
Hagor CON-Line T1-Dual 139,7 cm (55") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73305166
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1956
EAN/GTIN:
     4250058519566
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
CON-Line T1-Dual ist ein professionelles Medienmöbel, welches für 2 Bildschirme nebeneinander (side-by-side) geeignet ist.

Das Modell CON-Line T1-Dual ist geeignet für 2 Bildschirme mit einer Größe von 46 bis 55“ / 116 – 140 cm. Eine VESA-Universalaufnahme bis max. VESA 600 x 400 mm ist inklusive, optional erweiterbar auf VESA 900 x 600 mm.

Unterbau-, Schrank-, und Schubladenkonstruktion haben eine pflegeleichte Oberflächenveredelung.

Das System ist durch 4 stabile Transportrollen mobil verfahrbar. Zwei davon, auf der Rückseite, sind feststellbar. Die Höhe der Bildschirme ist durch Raststufen montagseitig einstellbar. Die maximale Traglast des Systems liegt bei 80 kg (2 x 40 kg).

Optional ist die inkludierte VESA-Universalaufnahme erweiterbar. Es steht z. B. ein Adapter für das Cisco Webex Room Kit zur Verfügung.

Unterschiedliche Farbvarianten und Holzdekore sind auf individuelle Anfrage realisierbar.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Typ
Tragbarer Bodenständer
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Anzahl der Display unterstützt
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.078,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.119,08*
€ 3.711,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.115,17*
€ 3.707,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.096,90*
€ 3.685,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.086,81*
€ 3.673,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.078,81*
€ 3.663,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.