Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden Life Tasse Weiß Espresso


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seltmann Weiden Life Tasse Weiß Espresso
Seltmann Weiden Life Tasse Weiß Espresso
Seltmann Weiden Life Tasse Weiß Espresso
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74328768
Herst.-Nr.:
     4052212053011
EAN/GTIN:
     4052212053011
Suchbegriffe:
Espresso-Cup
Espresso-Häuferl
Espresso-Obere
Espresso-Obertasse
Passende Untertasse: Life Kombi-Untertasse 13,5 cm Boston

ebenfalls passend: Life Snackplatte 29x19 cm Boston – die Espressotasse passt in die Vertiefung des Snacktellers.

Life: In Deutschland hergestellt – auf der ganzen Welt zuhause

Mit dem Porzellan Life lädt Seltmann Weiden zu einer kulinarischen Reise um die Welt ein – und macht einen Zwischenhalt in der Kulturmetropole Boston in den USA. Boston gilt als das „Athen Amerikas“, als urbanes Zentrum der Hochkultur und Technologie in der Neuen Welt. Die vielen lebendigen Eindrücke der Stadt hinterlassen im gleichnamigen Dekor, wie mit Bewegungsunschärfe festgehalten, eine Spur aus schwungvollen Linien in glänzenden Gold- und Anthrazittönen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
50 mm
Durchmesser
90 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.09 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Zweck
Espresso
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Feuerfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,19002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,53167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,23002*
€ 70,48372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,08002*
€ 70,30522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,45004*
€ 67,17555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,92*
€ 66,5448
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,36*
€ 64,6884
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,19002*
€ 53,77612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.