Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA N20121 TRAVEL MUG ISOLIERBECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA N20121 TRAVEL MUG ISOLIERBECHER
EMSA N20121 TRAVEL MUG ISOLIERBECHER
EMSA N20121 TRAVEL MUG ISOLIERBECHER
EMSA N20121 TRAVEL MUG ISOLIERBECHER
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75650878
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N2012100
EAN/GTIN:
     4009049529349
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
TRAVEL MUG WAVES GRANDE: Perfekter Trinkgenuss, einfach mitzunehmen und mit stundenlanger Isolierleistung.
Nehmen Sie Ihren TRAVEL MUG WAVES GRANDE überall hin mit und starten Sie Ihren Tag mit perfektem Trinkgenuss. Der stylishe Edelstahl-Isolierbecher in der XXL-Version garantiert Ihnen den Geschmack von frisch gebrühtem Kaffee über viele Stunden, sowohl Zuhause als auch im Büro. Für warme Getränke über 6 Stunden oder kalte Getränke über 12 Stunden. Dank der 360°-Trinköffnung können Sie problemlos aus dem TRAVEL MUG mit nur einer Hand trinken - ideal für unterwegs oder beim Autofahren. Nach dem Gebrauch lässt er sich hygienisch in der Spülmaschine reinigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Abdeckungsmaterial
Silikon, Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Deckelmaterial
Polypropylen (PP)
Thermische Isolierung
Ja
Doppelwand
Ja
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Warmhaltezeit
4 h
Kalthaltezeit
8 h
Lebensmittelecht
Ja
Ursprungsland
China
Anzahl der Teile
3
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Durchmesser
83 mm
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
242 mm
Gewicht
449 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
242 mm
Paketgewicht
486 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.