Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann URail Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann URail Stromkabel
Paulmann URail Stromkabel
Paulmann URail Stromkabel
Paulmann URail Stromkabel
Paulmann URail Stromkabel
Paulmann URail Stromkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75776873
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96916
EAN/GTIN:
     4000870969168
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene
Die schwarze Stromeinspeisung kann an jeder beliebigen Stelle des Systems eingesetzt werden. Durch das 1-Meter-Kabel kann das Schienensystem so auch neben dem Stromauslass positioniert werden.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Stromkabel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Markenkompatibilität
Paulmann
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
165 mm
Höhe
30 mm
Lampen
Maximale Lampenleistung
1000 W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
95149
€ 11,46*
Zubehör
Paulmann
95150
€ 22,49*
Zubehör
Paulmann
96961
€ 3,01*
Zubehör
Paulmann
96995
€ 45,31*
Zubehör
Paulmann
96996
€ 49,55*
Zubehör
Paulmann
96997
€ 49,55*
Zubehör
Paulmann
96907
€ 17,40*
Zubehör
Paulmann
96908
€ 20,47*
Zubehör
Paulmann
96906
€ 12,64*
Zubehör
Paulmann
96909
€ 22,99*
Zubehör
Paulmann
96910
€ 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.