Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Nova Einbaustrahler GU10 LED 6,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Nova Einbaustrahler GU10 LED 6,5 W
Paulmann Nova Einbaustrahler GU10 LED 6,5 W
Paulmann Nova Einbaustrahler GU10 LED 6,5 W
Paulmann Nova Einbaustrahler GU10 LED 6,5 W
Paulmann Nova Einbaustrahler GU10 LED 6,5 W
Paulmann Nova Einbaustrahler GU10 LED 6,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75776901
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92977
EAN/GTIN:
     4000870929773
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Nova Einbaustrahler 1x6,5W aus Alu Zink in Eisen gebürstet, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige GU10 LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem neutralweißen Licht für eine sachliche Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Edelstahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Einbauraum Breite
68 mm
Einbauraum Tiefe
75 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6.5 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtleistung (max.)
470 lm
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.