Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 44979 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 44979 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Goobay 44979 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Goobay 44979 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Goobay 44979 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Goobay 44979 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Goobay 44979 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75781803
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44979
EAN/GTIN:
     4040849449796
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Lädt bis zu zwei iPad, iPhone und iPod gleichzeitig ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose oder PC intelligente Geräteerkennung durch ID Chip mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
12 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.4 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.3 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
14.8 mm
Gewicht
34 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1 m
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Handy, Smartphone
Energiequelle
AC
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Kabel, Lightningkabel, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone netzteil goobay, iphone netzteil, iphone datenkabel 1m, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45294
ab € 11,09*
Zubehör
Goobay
71692
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.