Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 44872 Lupenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 44872 Lupenleuchte
Goobay 44872 Lupenleuchte
Goobay 44872 Lupenleuchte
Goobay 44872 Lupenleuchte
Goobay 44872 Lupenleuchte
Goobay 44872 Lupenleuchte
Goobay 44872 Lupenleuchte
Goobay 44872 Lupenleuchte
Goobay 44872 Lupenleuchte
Goobay 44872 Lupenleuchte
Goobay 44872 Lupenleuchte
Goobay 44872 Lupenleuchte
Goobay 44872 Lupenleuchte
Goobay 44872 Lupenleuchte
Goobay 44872 Lupenleuchte
Goobay 44872 Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75781999
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44872
EAN/GTIN:
     4040849448720
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
fixpoint lupenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Spannung
20 V
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1183 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Vergrößerung
1.75 x
Objektivmaterial
Glas
Linsenabmessungen (WxD)
127 x 127 mm
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
30
Lampenleistung
6 W
Farbtemperatur
6200 K
Lichtleistung
570 lm
Lichtfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5.5 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.