Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 73301 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 73301 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Lindy 73301 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Lindy 73301 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75840318
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73301
EAN/GTIN:
     4002888733014
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Zum Laden von USB-Geräten Typ C mit USB Power Delivery über den Zigarettenanzünder im Auto
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Max. Leistung
27 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
5.67 mm
Paketgewicht
24 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.1 mm
Tiefe
50.9 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
19 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
2.0
USB-Stromversorgung bis zu
27 W
Zertifizierung
CE, FCC, REACH & California Proposition 65
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.