| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76306239 Herst.-Nr.: C13T873340 EAN/GTIN: 8715946675015 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | WorkForce Pro WF-R8590 | | Volumen Farbtinte | 735.2 ml | | Ursprungsland | Japan | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 365 mm | | Verpackungshöhe | 165 mm | | Paketgewicht | 1.4 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |