Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0174 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0174 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Weiß
LogiLink CU0174 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Weiß
LogiLink CU0174 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Weiß
LogiLink CU0174 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76336293
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0174
EAN/GTIN:
     4052792055238
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Produktinformationen "USB 3.2 Gen1x1 Kabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 1m" von LogiLink
Mit dem USB 3.2 Gen1x1 Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-C Geräte laden oder Daten wie Fotos, Videos, Musik oder andere Daten synchronisieren. Und das Ganze bei einer Datenübertragungsrate von bis zu zu 5 Gbit/s bei einer Ausgangsleistung von bis zu 3A. Ideal also im Büro zum Anschließen von USB-C Geräten oder als ständiger Begleiter zum Aufladen Ihrer Mobilgeräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
41 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0166
ab € 1,63*
Sonstiges
LogiLink
CU0167
ab € 1,76*
Sonstiges
LogiLink
CU0168
ab € 2,19*
Sonstiges
LogiLink
CU0169
ab € 2,21*
Sonstiges
LogiLink
CU0170
ab € 2,41*
Sonstiges
LogiLink
CU0171
ab € 2,99*
Sonstiges
LogiLink
CU0172
ab € 1,66*
Sonstiges
LogiLink
CU0173
ab € 1,83*
Sonstiges
LogiLink
CU0175
ab € 2,00*
Sonstiges
LogiLink
CU0176
ab € 2,12*
Sonstiges
LogiLink
CU0177
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.